CAROL C0456A.38.10 Kábeles kommunikáció 500 16/2 Szürke | AD6RTP 4A648

CAROL C0456A.38.10 Kábel kommunikáció 500' 16/2 Szürke

Raktáron
Tétel: AD6RTP Modell: C0456A.38.10Kereszthivatkozás: 4A648

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€624.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTálca kábel
KábeltípusElektronikus többvezetős, hajlékony alumínium / poliészter árnyékolt, korlátozott teljesítményű, tálca
színekSzürke
Vezető színkód táblázat száma4
Vezetõméret16 AWG
Vezetõ típusaMegfeneklett
SzigetelésPrémium minőségű PVC
SzigetelőanyagPrémium minőségű PVC
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz500 láb.
NEC cikk725, PLTC
Névleges külső Dia.0.243 "
Vezetők száma2
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Árnyékoló anyagfólia
Orsó / tekercs hossza (Ft)500
zátonyrafutás19/0.0117
Temp. Hatótávolság-20 a 105
Függőleges tálca lángtesztje70,000 XNUMX BTU
Feszültség300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetők számaKábeltípusszínekÁrnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolásOrsó / tekercs hossza (Ft)zátonyrafutásTemp. HatótávolságÁr
CAROL C0454A.38.10 kábeles kommunikáció 18/2 szürke 500 C0454A.38.102Elektronikus többvezetős, hajlékony alumínium / poliészter árnyékolt, korlátozott teljesítményű, tálca-Árnyékolt-50016/30-20 a 105€435.13
CAROL C0450A.41.10 Tálca kábel Teljesítménykorlátozott 22/2 1000 C0450A.41.102Teljesítmény-korlátozottSzürkeÁrnyékolt100% Flexfoil10007/30-4-től 221 F-ig€629.42
CAROL C0451A.41.10 Tálca kábel Teljesítménykorlátozott 22/3 1000 C0451A.41.103Teljesítmény-korlátozottSzürke, fekete, piros, fehér vezetékekÁrnyékolt100% Flexfoil10007/30-4-től 221 F-ig€774.21
CAROL C0452A.41.10 Tálca kábel Teljesítménykorlátozott 20/2 1000 C0452A.41.102Teljesítmény-korlátozottSzürkeÁrnyékolt100% Flexfoil10007/28-4-től 221 F-ig€802.04
CAROL C0453A.41.10 Tálca kábel Teljesítménykorlátozott 20/3 1000 C0453A.41.103Teljesítmény-korlátozottSzürkeÁrnyékolt100% Flexfoil10007/28-4-től 221 F-ig€988.13
CAROL C0454A.41.10 Tálcakábel teljesítménykorlátozott 18/2 1000 C0454A.41.102Teljesítmény-korlátozottSzürkeÁrnyékolt100% Flexfoil100016/30-4-től 221 F-ig€1,186.49
CAROL C0455A.41.10 Tálcakábel teljesítménykorlátozott 18/3 1000 C0455A.41.103Teljesítmény-korlátozottSzürkeÁrnyékolt100% Flexfoil100016/30-4-től 221 F-ig€1,248.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C0456A.38.10 Kábel kommunikáció 500' 16/2 Szürke
€624.69 /Mértékegység