Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAROL C0436A.41.10 Korlátozott teljesítményű tálca kábel Pvc 18 Awg | AF6VWH 20KZ70

CAROL C0436A.41.10 Korlátozott teljesítményű tálcás kábel PVC 18 Awg

Raktáron
Cikkszám: AF6VWH Modell: C0436A.41.10Kereszthivatkozás: 20KZ70
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
€307.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorlátozott teljesítményű tálca kábel
Vezetõméret18 AWG
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz100 láb.
NEC cikkNEC 725. cikk szerinti, korlátozott teljesítményű tálcakábel (UL: 105 °C, 300 V)
Névleges külső Dia.0.237 "
Vezetők száma3
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Temp. Hatótávolság-4 foktól 221 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8544493080

Termék részletek:

    • Szilárd / sodrott (sodrott)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanÁr
CAROL C0437A.41.10 Korlátozott teljesítményű tálca kábel Pvc 16 Awg | AF6VWJ 20KZ71 C0437A.41.1016 AWG0.243 "2védtelen€311.73
CAROL C0439A.41.10 Korlátozott teljesítményű tálca kábel Pvc 14 Awg | AF6VWK 20KZ72 C0439A.41.1014 AWG0.288 "2védtelen€536.37
CAROL C0454A.41.10 Korlátozott teljesítményű tálca kábel PVC 18 AWG | AF6VWL 20KZ73 C0454A.41.1018 AWG0.227 "2Árnyékolt€356.03
CAROL C0455A.41.10 Korlátozott teljesítményű tálca kábel PVC 18 AWG | AF6VWM 20KZ74 C0455A.41.1018 AWG0.238 "3Árnyékolt€353.47
CAROL C0456A.41.10 Korlátozott teljesítményű tálca kábel PVC 16 AWG | AF6VWN 20KZ75 C0456A.41.1016 AWG0.243 "2Árnyékolt€399.99
CAROL C0457A.41.10 Korlátozott teljesítményű tálca kábel PVC 16 AWG | AF6VWP 20KZ76 C0457A.41.1016 AWG0.255 "3Árnyékolt€307.78
CAROL C0458A.41.10 Korlátozott teljesítményű tálca kábel PVC 14 AWG | AF6VXM 20KZ98 C0458A.41.1014 AWG0.288 "2Árnyékolt€569.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C0436A.41.10 Korlátozott teljesítményű tálcás kábel PVC 18 Awg
€307.78 /Mértékegység