CAROL C0455A.41.10 Korlátozott teljesítményű tálca kábel PVC 18 AWG | AF6VWM 20KZ74

CAROL C0455A.41.10 Korlátozott teljesítményű tálca kábel PVC 18 AWG

Raktáron
Tétel: AF6VWM Modell: C0455A.41.10Kereszthivatkozás: 20KZ74

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€353.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorlátozott teljesítményű tálca kábel
Vezetõméret18 AWG
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz100 láb.
NEC cikkNEC 725. cikk szerinti, korlátozott teljesítményű tálcakábel (UL: 105 °C, 300 V)
Névleges külső Dia.0.238 "
Vezetők száma3
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Temp. Hatótávolság-4 foktól 221 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8544493080

Termék részletek:

    • Szilárd / sodrott (sodrott)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanÁr
CAROL C0436A.41.10 Korlátozott teljesítményű tálca kábel Pvc 18 Awg | AF6VWH 20KZ70 C0436A.41.1018 AWG0.237 "3védtelen€307.78
CAROL C0437A.41.10 Korlátozott teljesítményű tálca kábel Pvc 16 Awg | AF6VWJ 20KZ71 C0437A.41.1016 AWG0.243 "2védtelen€311.73
CAROL C0439A.41.10 Korlátozott teljesítményű tálca kábel Pvc 14 Awg | AF6VWK 20KZ72 C0439A.41.1014 AWG0.288 "2védtelen€536.37
CAROL C0454A.41.10 Korlátozott teljesítményű tálca kábel PVC 18 AWG | AF6VWL 20KZ73 C0454A.41.1018 AWG0.227 "2Árnyékolt€356.03
CAROL C0456A.41.10 Korlátozott teljesítményű tálca kábel PVC 16 AWG | AF6VWN 20KZ75 C0456A.41.1016 AWG0.243 "2Árnyékolt€399.99
CAROL C0457A.41.10 Korlátozott teljesítményű tálca kábel PVC 16 AWG | AF6VWP 20KZ76 C0457A.41.1016 AWG0.255 "3Árnyékolt€307.78
CAROL C0458A.41.10 Korlátozott teljesítményű tálca kábel PVC 14 AWG | AF6VXM 20KZ98 C0458A.41.1014 AWG0.288 "2Árnyékolt€569.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C0455A.41.10 Korlátozott teljesítményű tálca kábel PVC 18 AWG
€353.47 /Mértékegység