Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z1671 Architectural Bolt Stainless Steel Flat 1/2 x 2 3/4in | AB6BDX 20X919

APPROVED VENDOR Z1671 építészeti csavar, rozsdamentes acél lapos 1/2 x 2 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6BDX Modell: Z1671Kereszthivatkozás: 20X919

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€127.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.1 / 2 "
Hordófej Dia.7 / 8 "
Hordófej magasság1 / 4 "
Hordóhossz2.75 "
Hordószál mélysége1 / 2 "
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Grip tartomány2.75 "
Head StyleLakás
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret3 / 8-16
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1671 építészeti csavar, rozsdamentes acél lapos 1/2 x 2 3/4 hüvelyk
€127.26 /Mértékegység