Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAROL 02303.R5.01 Lámpakábel Spt-2 16 Awg Fekete | AD7DKT 4DPD9

CAROL 02303.R5.01 Lámpakábel Spt-2 16 Awg Fekete

Raktáron
Tétel: AD7DKT Modell: 02303.R5.01Kereszthivatkozás: 4DPD9
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
€111.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLámpazsinór
színekFekete
Vezető anyagRéz
Max. Amper13
Névleges külső Dia.0.155 "x 0.295"
Vezetők száma2
Orsó hossza250 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-4 foktól 140 fokig F
Feszültség300V
Vezetékméret16 AWG
HuzaltípusSPT-2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0311
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMax. AmperNévleges külső Dia.VezetékméretHuzaltípusÁr
CAROL 02301.R5.08 ​​Lámpakábel Spt-1 18 Awg Barna | AB3YFR 1W566 02301.R5.08barna100.107 "x 0.210"18 AWGSPT-1€127.64
CAROL 02301.R5.02 Lámpakábel Spt-1 18 Awg Fehér | AC3TNF 2W374 02301.R5.02fehér100.107 "x 0.210"18 AWGSPT-1€102.97
CAROL 02301.R5 01 Lámpakábel Spt-1 18 Awg Fekete | AD7DKP 4DPD6 02301.R5 01Fekete100.107 "x 0.210"18 AWGSPT-1€130.30
CAROL 02304.R5.90 Lámpakábel Spt-1 18 Awg Clear | AD7DKQ 4DPD7 02304.R5.90Szűrő kikapcsolása100.107 "x 0.210"18 AWGSPT-1€99.92
CAROL 02303.R5.02 Lámpakábel Spt-2 16 Awg Fehér | AD7DKU 4DPE1 02303.R5.02fehér130.155 "x 0.295"16 AWGSPT-2€137.15
CAROL 02303.R5.08 ​​Lámpakábel Spt-2 16 Awg Barna | AD7DKV 4DPE2 02303.R5.08barna130.155 "x 0.295"16 AWGSPT-2€142.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL 02303.R5.01 Lámpakábel Spt-2 16 Awg Fekete
€111.89 /Mértékegység