CAROL 00.00JO.17546 Kábelhegesztés 100 láb 2/0 Fekete | AC3TMT 2W283

CAROL 00.00JO.17546 Kábelhegesztés 100 láb 2/0 Fekete

Raktáron
Tétel: AC3TMT Modell: 00.00JO.17546Kereszthivatkozás: 2W283

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,158.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő kábel
Vezető anyagKötélfektetésű sodrott réz
Vezetõméret2/0 AWG
Szigetelő anyagCarolprene kabát
Szigetelés színeFekete
SzigetelőanyagCarolprene
Hossz100 láb.
Max. Amper223
Max. Feszültség600
Névleges külső Dia.0.62 "
zátonyrafutásX 1248 30
Vezetékmérő2/0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.2075
Hajó magassága (cm)37.59
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Orsó / doboz hossza (Ft) (100)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretMax. AmperNévleges külső Dia.zátonyrafutásVezetékmérőÁr
CAROL 00.00JO.17545 Kábelhegesztés 100 láb 1/0 Fekete | AC3TMR 2W282 00.00JO.175451/0 AWG1900.565 "X 990 301/0€827.30
CAROL 00.00JO.17541 Kábelhegesztés 100 láb 2 Awg Fekete | AF2PVC 6X778 00.00JO.175412 AWG1400.47 "X 625 302 AWG€614.52
CAROL 00.00JO.17543 Kábelhegesztés 100 láb 1 Awg Fekete | AF2PVE 6X780 00.00JO.175431 AWG1600.5 "X 778 301 AWG€727.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL 00.00JO.17546 Kábelhegesztés 100 láb 2/0 Fekete
€1,158.99 /Mértékegység