CAROL 00.00JO.17545 Kábelhegesztés 100 láb 1/0 Fekete | AC3TMR 2W282

CAROL 00.00JO.17545 Kábelhegesztés 100 láb 1/0 Fekete

Raktáron
Tétel: AC3TMR Modell: 00.00JO.17545Kereszthivatkozás: 2W282

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€827.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő kábel
Vezető anyagKötélfektetésű sodrott réz
Vezetõméret1/0 AWG
Szigetelő anyagCarolprene kabát
Szigetelés színeFekete
SzigetelőanyagCarolprene
Hossz100 láb.
Max. Amper190
Max. Feszültség600
Névleges külső Dia.0.565 "
zátonyrafutásX 990 30
Vezetékmérő1/0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.7525
Hajó magassága (cm)36.58
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Orsó / doboz hossza (Ft) (100)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretMax. AmperNévleges külső Dia.zátonyrafutásVezetékmérőÁr
CAROL 00.00JO.17546 Kábelhegesztés 100 láb 2/0 Fekete | AC3TMT 2W283 00.00JO.175462/0 AWG2230.62 "X 1248 302/0€1,158.99
CAROL 00.00JO.17541 Kábelhegesztés 100 láb 2 Awg Fekete | AF2PVC 6X778 00.00JO.175412 AWG1400.47 "X 625 302 AWG€614.52
CAROL 00.00JO.17543 Kábelhegesztés 100 láb 1 Awg Fekete | AF2PVE 6X780 00.00JO.175431 AWG1600.5 "X 778 301 AWG€727.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL 00.00JO.17545 Kábelhegesztés 100 láb 1/0 Fekete
€827.30 /Mértékegység