Carling Technologies Pa304 | 10c568 | Miniatűr nyomógombos kapcsoló 20a @ 125v | Magyarország
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

CARLING TECHNOLOGIES PA304 Miniatűr nyomógombos kapcsoló 20a @ 125V | AA2BHV 10C568

CARLING TECHNOLOGIES PA304 miniatűr nyomógombos kapcsoló 20a @ 125v

Cikkszám: AA2BHV Modell: PA304Kereszthivatkozás: 10C568
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€13.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr nyomógombos kapcsoló
AC kapcsolattartó értékelés20 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC
színekNikkel
KapcsolatfelvételSPST
Hp1.5
Szerelési lyuk1/2 "átmérő
Kapcsolatok száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 85 fok F között
Ajánlott használatKanna porszívó alkalmazások
Stem Dia. És a szál mérete0.317" x 15/32-32UNS-2A
Szár hossza0.562 "
Kapcsoló funkcióBe Ki
TerminálokCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536509040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolattartó értékelésÜzemi hőm. HatótávolságStem Dia. És a szál méreteÁr
CARLING TECHNOLOGIES 110-SP miniatűr nyomógombos kapcsoló 6a @ 125v | AB4CVX 1X692 110-SP6 A @ 125 V AC, 3 A @ 250 V AC32 fok és 185 fok F között0.524 x 15/32-32UNS-2A€11.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES PA304 miniatűr nyomógombos kapcsoló 20a @ 125v
€13.98 /Mértékegység