Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CARLING TECHNOLOGIES 110-SP miniatűr nyomógombos kapcsoló 6a @ 125v | AB4CVX 1X692

CARLING TECHNOLOGIES 110-SP Miniature Push Button Switch 6a @ 125v

Raktáron
Tétel: AB4CVX Modell: 110-SPKereszthivatkozás: 1X692
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
€12.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr nyomógombos kapcsoló
AC kapcsolat értékelése6 A @ 125 V AC, 3 A @ 250 V AC
KapcsolatfelvételSPST
Szerelési lyuk1/2 "átmérő
Csatlakozások száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 185 fok F között
Szár Dia. és a menetméret0.524 x 15/32-32UNS-2A
Szár hossza0.562 "
Kapcsoló funkcióBe Ki
TerminálokCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8536509065
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolat értékeléseÜzemi hőm. HatótávolságSzár Dia. és a menetméretÁr
CARLING TECHNOLOGIES PA304 Miniatűr nyomógombos kapcsoló 20a @ 125V | AA2BHV 10C568 PA30420 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0 fok és 85 fok F között0.317" x 15/32-32UNS-2A€16.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 110-SP Miniature Push Button Switch 6a @ 125v
€12.72 /Mértékegység