PARKER Férfi csatlakozó, BSPT, rozsdamentes acél


Szűrő
Test anyaga: 316 Stainless Steel , Osztály: Csőszerelés tömörítéshez , Kapcsolat típus: Férfi BSPT , Lyukak száma: 1 , Temp. Hatótávolság: -425 foktól 1200 fokig F
StílusModellHex méretDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
4MSC4K-316
9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€27.51
A
6MSC6K-316
11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€58.70

Férfi csatlakozó, BSPT, rozsdamentes acél

A Parker dugós csatlakozó csőszerelvényeit úgy tervezték, hogy szivárgásmentes csatlakozásokat biztosítsanak folyamat- és vezérlési, elemző és műszeres alkalmazásokhoz. Ezek a szerelvények Supercase felületkezeltek, és 316-os rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkeznek, így ellenállnak a vegyi üzemek nagy nyomásának és erősen koptató hatásainak. Edzett érvéghüvelyekkel rendelkeznek a szivárgásmentes tömítés és a hosszú távú tartós működés érdekében. Válasszon a csatlakozók széles választékából, amelyek 3/8 és 1/4 hüvelykes csőméretekhez használhatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?