Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CARBONE LORRAINE S3-06-150 Szakítótárcsa Grafit 6 hüvelyk 150 Psig | AC8MYY 3CHH7

CARBONE LORRAINE S3-06-150 Szakítótárcsa grafit 6 hüvelyk 150 Psig

Raktáron
Tétel: AC8MYY Modell: S3-06-150Kereszthivatkozás: 3CHH7
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
€762.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepedéskorong
test anyagaGrafit
Burst nyomás150 psig
Átmérő8.625 "
Megfelel a cső méretének6"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 300 fokig F
Vastagság7 / 8 "
Vákuumnyomás29.9 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód6815100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMegfelel a cső méreténekÁr
CARBONE LORRAINE S3-02-150 Szakítótárcsa Grafit 2 hüvelyk 150 Psig | AC8MXU 3CHE7 S3-02-1504"2"€467.70
CARBONE LORRAINE S3-03-150 Szakítótárcsa Grafit 3 hüvelyk 150 Psig | AC8MYD 3CHF7 S3-03-1505.25 "3"€518.05
CARBONE LORRAINE S3-04-150 Szakítótárcsa Grafit 4 hüvelyk 150 Psig | AC8MYN 3CHG7 S3-04-1506.75 "4"€612.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-06-150 Szakítótárcsa grafit 6 hüvelyk 150 Psig
€762.65 /Mértékegység