Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMCAR M6C50KCS aljzatsapka csavar standard, M6 x 1X50 méret, 100Pk | AE7KCM 5YRE4

CAMCAR M6C50KCS aljzatsapka csavar standard, M6 x 1X50 méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE7KCM Típus: M6C50KCSKereszthivatkozás: 5YRE4
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
€93.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt50mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság160,000 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza24mm
Menetméret1mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMCAR M6C50KCS aljzatsapka csavar standard, M6 x 1X50 méret, 100 pk
€93.35 /csomag