Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S61500FB05 persely 1/2-től 1-1/2 hüvelykig szűkítő 316 rozsdamentes acél | AH6XRF 36LJ86

CALBRITE S61500FB05 persely, 1/2-ről 1-1/2 hüvelykre szűkítő 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AH6XRF Típus: S61500FB05Kereszthivatkozás: 36LJ86
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
€336.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentése persely
Vezetéklyuk1"
Vezetékméret1-1/2" to 1/2"
Anyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVezetékméretÁr
CALBRITE S60700FB05 persely, 1/2-3/4 hüvelykes szűkítő 316 rozsdamentes acél | AH6XQZ 36LJ80 S60700FB05-3/4 "- 1/2"€135.69
CALBRITE S61000FB05 persely 1/2-től 1 hüvelykig szűkítő 316 rozsdamentes acél | AH6XRA 36LJ81 S61000FB05-1 "- 1/2"€218.18
CALBRITE S61000FB07 persely 3/4-től 1 hüvelykig szűkítő 316 rozsdamentes acél | AH6XRB 36LJ82 S61000FB07-1 "- 3/4"€197.34
CALBRITE S61200FB05 persely 1/2-től 1-1/4 hüvelykig szűkítő 316 rozsdamentes acél | AH6XRC 36LJ83 S61200FB05-1-1/4" to 1/2"€322.85
CALBRITE S61200FB07 persely 3/4-től 1-1/4 hüvelykig szűkítő 316 rozsdamentes acél | AH6XRD 36LJ84 S61200FB07-1-1/4" to 3/4"€251.86
CALBRITE S61200FB10 persely 1-1-1/4 hüvelykesre szűkítő 316 rozsdamentes acél | AH6XRE 36LJ85 S61200FB10Szürke1-1 / 4 "- 1"€251.86
CALBRITE S61500FB07 persely 3/4-ről 1-1/2 hüvelykre szűkítő 316 rozsdamentes acél | AH6XRG 36LJ87 S61500FB07-1-1/2" to 3/4"€303.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S61500FB05 persely, 1/2-ről 1-1/2 hüvelykre szűkítő 316 rozsdamentes acél
€336.59 /Mértékegység