Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CH HANSON USC01727 szigetelt aljzat, 3/8 hüvelykes méret, szabványos Sae | AG2AYX 31CE94

CH HANSON USC01727 szigetelt aljzat, 3/8 hüvelykes méret, szabványos Sae

Raktáron
Tétel: AG2AYX Modell: USC01727Kereszthivatkozás: 31CE94
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
€58.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt aljzat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezMatte
AnyagNejlon 11
Pontok száma12
Output TypeLabda
Teljes hossz2"
SAE vagy metrikusSAE
Méret5 / 8 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8203205000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
CH HANSON USC01723 szigetelt aljzat, 3/8 hüvelykes méret, szabványos Sae | AG2AYV 31CE92 USC017233 / 8 "€58.03
CH HANSON USC01725 szigetelt aljzat, 3/8 hüvelykes méret, szabványos Sae | AG2AYW 31CE93 USC017251 / 2 "€56.98
CH HANSON USC01739 szigetelt aljzat, 3/8 hüvelykes méret, szabványos Sae | AG2AYY 31CE95 USC017393 / 4 "€58.25
CH HANSON USC01744 szigetelt aljzat, 3/8 hüvelykes méret, szabványos Sae | AG2AYZ 31CE96 USC017447 / 8 "€59.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CH HANSON USC01727 szigetelt aljzat, 3/8 hüvelykes méret, szabványos Sae
€58.00 /Mértékegység