Csapágyak: Labda , Test átm.: 5.75 " , Kondenzátor szükséges: Nem , Kötelesség: Folyamatos , Keret: 48 , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 50/60 , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: ECM , Motorház kialakítása: Open Air-Over , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Lakás , Motor Alkalmazás: Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor , Motor hővédelem: Egyik sem , Adattábla RPM: 1200 , Sebességszám: 5 , fázis: 1 , Csatlakozó típusa: Kábelköteg , Fordulatszám tartomány: 1101-1200 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Tengely hossza: 4 15 / 16 "