Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CH HANSON USC00051 Insulated Needle Nose Plier, 6-1/4 Inch Size | AG9DLW 19MU90

CH HANSON USC00051 szigetelt tűfogó, 6-1/4 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AG9DLW Modell: USC00051Kereszthivatkozás: 19MU90
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
€116.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű orrfogó
Vágási kapacitás / anyag1/4 "huzal
Kezelje a színtnarancs
Fogantyú típusaPárna markolat
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza2"
Pofaszélesség1 / 4 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás1.25 "
Teljes hossz6.25 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége7 / 64 "
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Drót Crimper: Nem
    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigetelt
    • ESD Safe: Nem
    • Oldalsó vágó: Igen
    • Huzalszedõ: Igen
    • Ízület típusa: szilárd
    • Megragadó felület: Fűrészes

Termékváltozatok

TermékekModellÁllkapocs hosszaMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszÁr
CH HANSON USC00061 Insulated Needle Nose Plier, 8 Inch Size | AG9DLX 19MU91 USC000613"2.5 "8"€127.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CH HANSON USC00051 szigetelt tűfogó, 6-1/4 hüvelyk méretű
€116.67 /Mértékegység