Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CH HANSON USC00001 szigetelt szerszámkészlet, 9 db | AG2AYF 31CE74

CH HANSON USC00001 szigetelt szerszámkészlet, 9 darab

Raktáron
Tétel: AG2AYF Modell: USC00001Kereszthivatkozás: 31CE74
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
€716.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt szerszámkészlet
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám9
Fogókkal együttÁtlós vágók 7-1 / 2 ", Lineman fogók 9", hosszú orrú fogók 8 ", huzalszedők 6"
védiElektromos sokkok ellen 1000 V-ig
Csavarhúzók mellékelve(3) Slotted Electricians Screwdrivers: 3/16" x 3", 3/16" x 6", 1/4" x 6", (2) Phillips Screwdriver #1 x 3", #2 x 4"
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaTekercs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8203205000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámSzerszámtárolóKulcsok mellékelveÁr
CH HANSON USC00007 szigetelt szerszámkészlet, 29 db | AG2AYD 31CE72 USC0000729Nem(7) Nyitott végű csavarkulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm€2,068.79
CH HANSON USC00006 szigetelt szerszámkészlet, 9 db | AG2AYG 31CE75 USC000069IgenÁllítható csavarkulcs 8 "€583.57
CH HANSON USC00003 szigetelt szerszámkészlet, 9 db | AG2AYH 31CE76 USC000039Igen-€728.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CH HANSON USC00001 szigetelt szerszámkészlet, 9 darab
€716.07 /Mértékegység