Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CH HANSON USC00006 szigetelt szerszámkészlet, 9 db | AG2AYG 31CE75

CH HANSON USC00006 szigetelt szerszámkészlet, 9 darab

Raktáron
Tétel: AG2AYG Modell: USC00006Kereszthivatkozás: 31CE75
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
€583.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt szerszámkészlet
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám9
Fogókkal együttKombinált fogók 6 ", hosszú orrú fogók 6"
védiElektromos sokkok ellen 1000 V-ig
Csavarhúzók mellékelve(2) Slotted Electricians Screwdriver 5/32" x 3", 3/16" x 6", Slotted Electricians Terminal Screwdriver 1/8" x 3", Slotted Engineers Screwdriver 5/16" x 6", (2) Phillips Screwdrivers: #1 x 3", #2 x 4"
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaTekercs
Kulcsok mellékelveÁllítható csavarkulcs 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.71
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8203205000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámSzerszámtárolóKulcsok mellékelveÁr
CH HANSON USC00007 szigetelt szerszámkészlet, 29 db | AG2AYD 31CE72 USC0000729Nem(7) Nyitott végű csavarkulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm€2,068.79
CH HANSON USC00001 szigetelt szerszámkészlet, 9 db | AG2AYF 31CE74 USC000019Igen-€716.07
CH HANSON USC00003 szigetelt szerszámkészlet, 9 db | AG2AYH 31CE76 USC000039Igen-€728.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CH HANSON USC00006 szigetelt szerszámkészlet, 9 darab
€583.57 /Mértékegység