Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CH HANSON USC00007 szigetelt szerszámkészlet, 29 db | AG2AYD 31CE72

CH HANSON USC00007 szigetelt szerszámkészlet, 29 darab

Raktáron
Tétel: AG2AYD Modell: USC00007Kereszthivatkozás: 31CE72
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
€2,412.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt szerszámkészlet
Meghajtó mérete1 / 2 "
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám29
Fogókkal együttDiagonal Cutters 6", Engineers Pliers 8", Long-Nose Pliers 8"
védiElektromos sokkok ellen 1000 V-ig
Csavarhúzók mellékelve(2) Hornyolt villanyszerelő csavarhúzó 5/32" x 3", 3/16" x 6", Hornyolt villanyszerelők sorkapocscsavarhúzója 1/8" x 3", Hornyolt mérnöki csavarhúzó 5/16" x 6", (2) Phillips csavarhúzó : #1 x 3", #2 x 4"
Aljzatok tartoznak(7) 1/2" Dr 12 pt. Aljzatok: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
SzerszámtárolóNem
Kulcsok mellékelve(7) Nyitott végű csavarkulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.23
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8203205000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámSzerszámtárolóKulcsok mellékelveÁr
CH HANSON USC00001 szigetelt szerszámkészlet, 9 db | AG2AYF 31CE74 USC000019Igen-€834.89
CH HANSON USC00006 szigetelt szerszámkészlet, 9 db | AG2AYG 31CE75 USC000069IgenÁllítható csavarkulcs 8 "€680.38
CH HANSON USC00003 szigetelt szerszámkészlet, 9 db | AG2AYH 31CE76 USC000039Igen-€702.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CH HANSON USC00007 szigetelt szerszámkészlet, 29 darab
€2,412.05 /Mértékegység