Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TPN-20 távközlési védelmi biztosíték 20a Tpn 170vdc | AD7AKH 4CZ11

BUSSMANN TPN-20 távközlési védelmi biztosíték 20a Tpn 170vdc

Raktáron
Tétel: AD7AKH Modell: TPN-20Kereszthivatkozás: 4CZ11
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
€72.53 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávközlési biztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
SzínkódNincs színkód
Átmérő9 / 16 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz TGN
Biztosíték erősítők20
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA -170 V DC
Hossz2"
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés170 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr
BUSSMANN TPN-1 távközlési védelmi biztosíték 1a Tpn 170vdc | AD7AKF 4CZ04 TPN-1Hengeres9 / 16 "12"€90.73
BUSSMANN TPN-10 távközlési védelmi biztosíték 10a Tpn 170vdc | AD7AKG 4CZ05 TPN-10Hengeres9 / 16 "102"€72.53
BUSSMANN TPN-250 távközlési védelmi biztosíték 250a Tpn 170vdc | AD7AKJ 4CZ15 TPN-250Penge2"2508.625 "€1,594.74
BUSSMANN TPN-35 távközlési védelmi biztosíték 35a Tpn 170vdc | AD7AKK 4CZ19 TPN-35Hengeres13 / 16 "353"€211.65
BUSSMANN TPN-40 távközlési védelmi biztosíték 40a Tpn 170vdc | AD7AKL 4CZ21 TPN-40Hengeres13 / 16 "403"€211.65
BUSSMANN TPN-5 távközlési védelmi biztosíték 5a Tpn 170vdc | AD7AKM 4CZ25 TPN-5Hengeres9 / 16 "52"€90.73
BUSSMANN TPN-50 távközlési biztosíték 50a Tpn 170vdc | AD7AKN 4CZ26 TPN-50Hengeres13 / 16 "503"€211.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TPN-20 távközlési védelmi biztosíték 20a Tpn 170vdc
€72.53 /Mértékegység