GLOBE SCIENTIFIC Rotor adapter, GCM sorozathoz


Szűrő
StílusModellPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
GCM-AD2
8€47.33
A
GCM-AD5
8€47.33
B
GCM-24-AD2
24€124.41
B
GCM-24-AD5
24€124.41
C
GCM-12-AD2
12€117.11
C
GCM-12-AD5
12€117.11

Rotor adapter, GCM sorozathoz

A Globe Scientific rotoradaptereket a márka GCM sorozatú centrifugáihoz használják. Ideálisak laboratóriumokban, kutatóintézetekben és orvosi létesítményekben a minták centrifugálás közbeni feldolgozására és elkülönítésére. Ezek az adapterek különböző kapacitású és méretű csövek fogadására alkalmasak a sokoldalúság növelése és a használhatóság maximalizálása érdekében. Gyors centrifugálási és mikroszűrési feladatokat kínálnak, és szerszámok nélkül könnyen cserélhetők. Ezek az adapterek sokoldalú rotorkészlettel rendelkeznek, beleértve a 8 pozíciós 1.5 ml-es / 2 ml-es rotort, egy 16-pozíciós 0.2 ml-es PCR-csöveket és szalagos rotort, valamint 8 darab 0.2 ml-es és 0.5 ml-es adaptert. Gyors gyorsítási és fékezési funkciókkal rendelkeznek a hatékony működés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?