LITHONIA LIGHTING 2FSL4 sorozat, 48 "LED-es transzfer


Szűrő
CRI: 82 , Tervezés: Építészeti Troffer , szabályozható / nem szabályozható: Szabályozható , A készülék teljesítménye: 39.0 , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: DesignLights konzorcium (DLC) , Magasság: 4.375 " , Lámpa típusa: LED , Hossz: 48 " , Névleges méret: 2 'x 4' , Névleges élettartam: 50,000 XNUMX óra. , Garancia: 5 év , Szélesség: 24 "
StílusModellSzínhőmérséklet.TételLED cseréjeLumensLumen / WattFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
2FSL4 30L EZ1 LP835
3500KLED süllyesztett Troffer2 Lámpa LFL3000102 a 118120-277 VAC31€409.51
A
2FSL4 40L EZ1 LP835
3500KLED süllyesztett Troffer3 Lámpa LFL4000102 a 119120-277 VAC39€471.58
A
2FSL4 48L EZ1 LP835
3500KLED süllyesztett Troffer4 Lámpa LFL4800100 a 116120-277 VAC46€485.89
A
2FSL4 30L EZ1 LP840
4000KLED süllyesztett Troffer2 Lámpa LFL3000102 a 118120-277 VAC31€397.46
A
2FSL4 40L EZ1 LP840
4000KLED süllyesztett Troffer3 Lámpa LFL4000102 a 119120-277 VAC39€513.42
A
2FSL4 48L EZ1 LP840
4000KLED süllyesztett Troffer4 Lámpa LFL4800100 a 116120-277 VAC46€521.68
B
2FSL4 40L EOHN LP840
4000KSüllyesztett Troffer-4000102.0120 a 277-€408.23

2FSL4 sorozat, 48 "LED-es transzfer

Az Acuity Lithonia 2FSL4 sorozatú LED trofferek olyan építészeti kialakításúak, amely funkcionalitást és elegáns és modern esztétikát biztosít. Szabályozható funkcionalitást biztosítanak, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy saját igényeiknek megfelelően állítsák be a fénykibocsátást, és növeljék az energiamegtakarítást. Ezek a LED-trófeák 82-es színvisszaadási indexet (CRI) biztosítanak, biztosítva, hogy a színek élénkek és élethűek legyenek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?