Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TB200-06 sorompóblokk, 30A, 300V

Raktáron
Tétel: BC9HWB Modell: TB200-06

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€4.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálblokk
Jelenlegi minősítés30A
GyúlékonyUL 94 V-0
Magasság0.56 "
Ház anyagaHőre lágyuló műanyag (TP)
Hossz3.38 "
Max. Működési hőmérséklet130 fok. C
Mfr. SorozatTB200
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Szerelési szögEgyenes
Felszerelési stílusBizottság
Pozíciók száma6 pozíció
Sorok száma2 sor
CsomagolásTömeg
Hangmagasság0.437in
GalvanizálásÓn
Felmondás típusaCsavar
Feszültség300V
Szélesség1.12 "
Vezetékmérő22 AWG - 12 AWG
Huzalmérő max12 AWG
Huzalmérő min22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaTételHosszÁr
BUSSMANN TB200-03QC7 sorompóblokk, 30A, 300V | BC8LHY TB200-03QC7Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk2.07 "€4.99
BUSSMANN TB200-12BS sorkapocsléc, 30A, 300V, hőre lágyuló műanyag, 50 db | BC8LHZ TB200-12BSHőre lágyulóTerminálcsík6"€23.58
BUSSMANN TB200-12QC14 sorkapocsléc, 30A, 300V, hőre lágyuló műanyag, 50 db | BC8LJA TB200-12QC14Hőre lágyulóTerminálcsík6"€15.04
BUSSMANN TB200-03 sorompóblokk, 30A, 300V | BC8WNG TB200-03Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk2.07 "€2.34
BUSSMANN TB200-08SS sorompó sorkapocs, 30A, 300V | BC9DKB TB200-08SSHőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk4.25 "€9.75
BUSSMANN TB200-22 sorkapocs, mérő 22AWG - 12AWG, 30A, hőre lágyuló műanyag, 25 csomag | BC9WJR TB200-22Hőre lágyulóTerminálblokk10.37 "€17.16
BUSSMANN TB200-10SP sorompóblokk, 30A, 300V | BD2BMH TB200-10SPHőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk5.13 "€13.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TB200-06 sorompóblokk, 30A, 300V
€4.67 /Mértékegység