Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN SFE-14 Biztosíték 14a, Sfe 32vac/dc jelző - 5 db | AA9ECB 1CP28

BUSSMANN SFE-14 14a biztosíték Sfe 32vac/dc jelzéssel - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA9ECB Modell: SFE-14Kereszthivatkozás: 1CP28

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€16.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
SzínkódSzűrő kikapcsolása
MélységNem alkalmazható
Átmérő1 / 4 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307
Biztosíték erősítők14
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása10 kA -32 VAC/DC
Hossz1 1 / 16 "
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés32 VAC/DC
SzélességNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536100020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMélységFunkcionálisan egyenlőBiztosíték erősítőkHosszSzélességPkg. Menny.Ár
BUSSMANN SFE-20 Biztosíték 20a, Sfe 32vac/dc jelző - 5 db | AA9ECC 1CP29 SFE-20ÜvegNem alkalmazhatóFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307201.25 "Nem alkalmazható5€13.53
BUSSMANN SFE-4 4a biztosíték, Sfe 32vac/dc jelzés - 5 db | AA9ECD 1CP31 SFE-4ÜvegNem alkalmazhatóFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 30745 / 8 "Nem alkalmazható5€12.26
BUSSMANN SFE-7-1/2 Biztosíték 7-1/2a Sfe 32vac/dc jelző - 5 db | AA9ECE 1CP33 SFE-7-1 / 2ÜvegNem alkalmazhatóFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 3077.57 / 8 "Nem alkalmazható5€11.54
BUSSMANN SFE-30 Biztosíték 30a Jelző Sfe 32vac/dc - 5 db | AB8WUQ 2AAN2 SFE-30ÜvegNem alkalmazhatóFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307301.437 "Nem alkalmazható5€8.88
BUSSMANN SFE-6 6a biztosíték, Sfe 32vac/dc jelző - 5 db | AE7WNC 6AYC8 SFE-6Műanyag. 354Ferraz FSFE63 / 4 ".65€13.30
BUSSMANN SFE-9 9a biztosíték Sfe 32vac/dc jelzéssel - 5 db-os csomag | AE7WND 6AYC9 SFE-9Műanyag. 354Ferraz FSFE93 / 4 ".65€16.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN SFE-14 14a biztosíték Sfe 32vac/dc jelzéssel - 5 db-os csomag
€16.30 /csomag