Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN SC-45 Biztosíték 45a G osztály Sc 480vac/300vdc | AA9HYX 1DH44

BUSSMANN SC-45 biztosíték 45a G osztály Sc 480vac/300vdc

Raktáron
Tétel: AA9HYX Modell: SC-45Kereszthivatkozás: 1DH44
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
€28.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályG
Átmérő7 / 16 "
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould AG1, Littlefuse SLC
Biztosíték erősítők45
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 480 VAC-on, 10 kA 300 VDC-on
Hossz2.25 "
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés480VAC / 300VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSebességTestnevelésOsztályFeszültségértékelésJelenlegi minősítésElemBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaÁr
BUSSMANN SC-25 Biztosíték 25a G osztály Sc 480vac/300vdc | AA9AWZ 1BW84 SC-25KésleltetésHengeresG480VAC / 300VDC-Kettős25100 kA 480 VAC-on, 10 kA 300 VDC-on€29.08
BUSSMANN SC-30 Biztosíték 30a G osztály Sc 480vac/300vdc | AA9AXA 1BW85 SC-30KésleltetésHengeresG480VAC / 300VDC-Kettős30100 kA 480 VAC-on, 10 kA 300 VDC-on€29.69
BUSSMANN SC-1 gyors működésű biztosíték, 1 A, 600 VAC/170 VDC, időkésleltetés | AA9EBN 1CP16 SC-1Gyorsan hatóHengeresG osztály600VAC / 170VDC1Aegyetlen1100 kA 600 V AC, 10 kA 170 V AC€18.59
BUSSMANN SC-1-1/2 gyors működésű biztosíték, 600 VAC / 170 VDC, nem jelző | AA9EBP 1CP17 SC-1-1 / 2Gyorsan hatóHengeresG600VAC / 170VDC-egyetlen1.5100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€18.15
BUSSMANN SC-1/2 gyors működésű biztosíték, 1/2 A, 600 VAC / 170 VDC, áramkorlátozó | AA9EBQ 1CP18 SC-1/2Gyorsan hatóHengeresG600VAC / 170VDC-egyetlen1/2100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€19.30
BUSSMANN SC-10 Biztosíték 10a Class G Sc 600vac/170vdc | AA9EBR 1CP19 SC-10KésleltetésHengeresG600VAC / 170VDC-Kettős10100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€16.46
BUSSMANN SC-12 Biztosíték 12a Class G Sc 600vac/170vdc | AA9EBT 1CP20 SC-12KésleltetésHengeresG600VAC / 170VDC-Kettős12100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€30.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN SC-45 biztosíték 45a G osztály Sc 480vac/300vdc
€28.50 /Mértékegység