Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN S500-1-R biztosíték 1a S500 250vac - 5 db-os csomag | AB8XEX 2ABV4

BUSSMANN S500-1-R biztosíték 1a S500 250vac - 5 db

Raktáron
Tétel: AB8XEX Modell: S500-1-RKereszthivatkozás: 2ABV4
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
€33.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
Átmérő5mm
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould GSB, Littelfuse 217
Biztosíték erősítők1A
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása35A 250 VAC
Hossz20 láb.
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8536100020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaPkg. Menny.Ár
BUSSMANN S500-1.25-R Biztosíték 1-1/4a S500 250vac - 5 db-os csomag | AB8XEQ 2ABU7 S500-1.25-R1.2535A 250 VAC5€32.67
BUSSMANN S500-1.6-R Biztosíték 1-6/10a S500 250vac - 5 db-os csomag | AB8XER 2ABU8 S500-1.6-R1-6 / 10A35A 250 VAC5€32.72
BUSSMANN S500-100-R biztosíték 100ma S500 250vac - 5 db-os csomag | AB8XET 2ABU9 S500-100-R100mA35A 250 VAC5€60.49
BUSSMANN S500-10-R biztosíték 10a S500 250vac - 5 db-os csomag | AB8XEU 2ABV1 S500-10-R10A35A 250 VAC5€34.19
BUSSMANN S500-125-R biztosíték 125ma S500 250vac - 5 db-os csomag | AB8XEV 2ABV2 S500-125-R125mA35A 250 VAC5€47.30
BUSSMANN S500-160-R biztosíték 160ma S500 250vac - 5 db-os csomag | AB8XEW 2ABV3 S500-160-R160mA35A 250 VAC5€41.01
BUSSMANN S500-2.5-R biztosíték 2-1/2a S500 250vac - 5 db-os csomag | AB8XEY 2ABV5 S500-2.5-R2.535A 250 VAC5€33.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN S500-1-R biztosíték 1a S500 250vac - 5 db
€33.14 /csomag