Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN PV-15A10-1P napelemes fotovoltaikus biztosíték, gyors ütés, kerek test, 15 A | AD4CVG 41E463

BUSSMANN PV-15A10-1P napelemes fotovoltaikus biztosíték, gyors fújás, kerek test, 15 A

Raktáron
Tétel: AD4CVG Típus: PV-15A10-1PKereszthivatkozás: 41E463

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€99.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSolar biztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésHengeres
OsztálygPV / UL PV
Átmérő7mm
Elemegyetlen
Biztosíték erősítők15
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása33 kA DC
Hossz38mm
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés1000 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)3.78
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8536100040
Származási országIN

Termék részletek:

    • Napelemes panelekben, vezérlődobozokban és inverterekben használják túláramvédelem biztosítására; megszakítási kapacitása 50 kAIC
    • Megakadályozza a vezetékek túlmelegedését és a csatlakoztatott eszközök meggyulladását
    • Megfelel az UL és az IEC fotovoltaikus szabványoknak
    • Energiatakarékos, alacsony watt veszteségű teljesítményt nyújt

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkÁr
BUSSMANN PV-6A10-1P napelemes fotovoltaikus biztosíték, nem jelző, egy PCB lap | AD4CVH 41E470 PV-6A10-1P6€85.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN PV-15A10-1P napelemes fotovoltaikus biztosíték, gyors fújás, kerek test, 15 A
€99.67 /Mértékegység