Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN NSD20 Specialty Fuse, 20A, 550VAC | BC9VRF

BUSSMANN NSD20 speciális biztosíték, 20 A, 550 VAC

Raktáron
Cikkszám: BC9VRF Modell: NSD20

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés20A
Átmérő13.8mm
Biztosíték mérete / csoportjaHRC
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz34.6mm
Mfr. SorozatNBI
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaKés penge eltolás
Feszültség (AC)550 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0161

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAC feszültség besorolásaTestnevelésMegszakítás besorolásaHosszMfr. SorozatFelszerelési stílusCsomagolásÁr
BUSSMANN 63LEX speciális biztosíték, 63A | BC7QVV 63LEX--Kerek test pengék biztosítékai--LEXStudTömeg€95.80
BUSSMANN SPP-7M1250 speciális biztosíték, 1.25 A, 700 VAC | BC7RCX SPP-7M1250-700 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai--SPP-7BirtokosTömeg€1,073.55
BUSSMANN FF630 speciális biztosíték | BC7WDX FF630-------Tömeg€421.07
BUSSMANN 200CIIJ speciális biztosíték, 200A | BC7XXE 200CIIJ--Négyzet alakú testpengék biztosítékai---BirtokosTömeg€218.07
BUSSMANN TFC160 speciális biztosíték, 160A, 1500VAC/660VDC | BC8AHD TFC160-----TFC--€660.43
BUSSMANN KBY-1000 speciális biztosíték, 1A, 1.2 kVDC | BC8BZH KBY-1000-----KBY-Tömeg€3,895.79
BUSSMANN 50KTH speciális biztosíték, 50A | BC8DZD 50KTH--Négyzet alakú testpengék biztosítékai--KTHBirtokosTömeg€315.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN NSD20 speciális biztosíték, 20 A, 550 VAC
€18.53 /Mértékegység