ACME ELECTRIC Egyfázisú száraz típusú elosztó transzformátorok, 277/480 V elsődleges


Szűrő
Építés: Kapszulázva , Max. Hőmérséklet: 115 fok C , Rögzítési típus: Fal , NEMA minősítés: Nema 3R , Elsődleges feszültség: 277 / 480V , Szekunder feszültség: 208 / 277V , Árnyékolt / Árnyékolatlan: Árnyékolt , tekercselés anyaga: Réz
StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
GP12250S
8.68 "3.88 "4.08 "€280.24
A
GP12500S
9.06 "4.2 "4.37 "€324.11
A
GP121000S
10.5 "5.13 "5.5 "€487.41
B
GP123000S
11.5 "7.13 "10.31 "€979.67
B
GP125000S
14.38 "7.13 "10.31 "€1,376.90
C
GP1210000S
15.19 "10.84 "13.5 "€2,254.22
C
GP1215000S
16.94 "11.59 "14.12 "€2,509.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?