Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN NITD25 alacsony feszültségű biztosíték 25a Nitd 550vac | AA9JYC 1DM80

BUSSMANN NITD25 alacsony feszültségű biztosíték 25a Nitd 550vac

Raktáron
Tétel: AA9JYC Modell: NITD25Kereszthivatkozás: 1DM80

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€16.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű biztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésCsavaroz
Átmérő1 / 2 "
Elemegyetlen
Biztosíték erősítők25
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása80 kA 550 VAC mellett
Hossz2.187 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés550 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536100040
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellSebességtest anyagaTestnevelésFeszültségértékelésÁtmérőElemBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaÁr
BUSSMANN TFL kisfeszültségű biztosíték 15a 125vac Melamin | AA9ECK 1CP77 TFL-MelaminHengeres125 VAC1 / 4 "-15Nincs megszakítva€32.19
BUSSMANN NITD20M32 kisfeszültségű biztosíték 20a Nitd 415vac | AA9HYG 1DH23 NITD20M32KésleltetésKerámiaiCsavaroz550 VAC3 / 4 "Kettős2080 kA 415 VAC mellett€19.46
BUSSMANN OSD100 alacsony feszültségű biztosíték 100a Osd 550vac | AA9PJG 1EJ93 OSD100Gyorsan hatóKerámiaiCsavaroz550 VAC13 / 16 "egyetlen10080 kA 550 VAC mellett€237.99
BUSSMANN CGL-150 kisfeszültségű biztosíték 150a C osztály Cgl 600vac | AA9RMX 1EW72 CGL-150KésleltetésÜveggyapotCsavaroz600VAC / 250VDC1.5 "Kettős150200 kA 600 VAC-on, 40 kA 250 VDC-on€359.18
BUSSMANN 6CIF06 kisfeszültségű biztosíték 6A CIF06 600VAC/250VDC | AC9QFH 3HZ49 6 CIF06KésleltetésKerámiaiCsavaroz600VAC / 250VDC9 / 16 "Kettős6200 kA 600 VAC-on, 200 kA 250 VDC-on€37.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN NITD25 alacsony feszültségű biztosíték 25a Nitd 550vac
€16.92 /Mértékegység