Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PECO CONTROL SYSTEMS TRF115-005 Távvezérelt termosztát | AD8VRW 4MY93

PECO CONTROL SYSTEMS TRF115-005 Távvezérelt termosztát

Raktáron
Tétel: AD8VRW Modell: TRF115-005Kereszthivatkozás: 4MY93

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€96.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
Kapilláris hossza60 "
színekSzürke
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V25A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V25A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V20A
Vezérlési tartomány0 fok és 120 fok F között
Mélység2.375 "
Differenciális3 fok F
Ház típusaEsőálló NEMA 4X
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC12A
Magasság6.375 "
Induktív erősítők @ 120 V16A
Induktív erősítők @ 240 V12A
Zárt rotorerősítők @ 120 V80A
Zárt rotorerősítők @ 240 V60A
Szerelési helyBeltéri / kültéri
Szerelési típusfelületi
Szakaszok száma1
Kapcsolók száma1
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Ellenálló erősítők @ 208VAC25A
Érzékelő izzó átmérője5 / 16 "
Az izzó hosszának érzékelése2-5 / 16 "
Érzékelő típusRozsdamentes acél, folyadékkal töltött
Váltás műveletNyitás / bezárás emelkedéskor
KapcsolótípusSPDT
Hőmérséklet Érzékenység+/- 6 fok F
Feszültség tartomány24, 120-277 VAC
Szélesség3 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód9032100030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusVezérlési tartományMélységSzélességDifferenciálisHáz típusaMagasságSzakaszok számaÁr
PECO CONTROL SYSTEMS TF115-001 Vonalfeszültség vezérlés | AD7FCZ 4E636 TF115-001SPDT40 fok és 110 fok F között2-39 / 64 "3"+/- 3 fok FEsőálló NEMA 4X7"1€75.13
PECO CONTROL SYSTEMS TH109-009 Többfunkciós termosztát | AD8VRV 4MY92 TH109-0092 SPDT40 fok és 100 fok F között4.875 "3.5 "3 fok FEsőálló NEMA 4X, (2) darabos öntött műanyag7 1 / 3 "2€156.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TRF115-005 Távvezérelt termosztát
€96.92 /Mértékegység