BUSSMANN MDQ-1/32 kazettás üvegbiztosíték, kettős elem, időkésleltetés/lassú fújás, 250 VAC, 31.25 mA

Raktáron
Cikkszám: BC8GFG Modell: MDQ-1/32

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€40.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜveg biztosíték
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés31.25mA
Átmérő6.35mm
Biztosíték mérete / csoportja3AG (6.3 mm x 32 mm)
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása35A
Hossz31.75mm
Mfr. SorozatMDQ
Felszerelési stílusTartó / klip
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 451.35

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaMegszakítás besorolásaTételFelszerelési stílusÁr
BUSSMANN MDQ-6/10 kerámia biztosíték, lassú ütés, 600mA, 250VAC | BC8CFE MDQ-6/10600mA3AG (6.3 x 32 mm)Lassú fújás35AKerámia biztosítékBirtokos€9.24
BUSSMANN MDQ-2-1/4 kazettás üvegbiztosíték, kételemes, időkésleltetés/lassú fújás, 250VAC, 2.25A | BC8FWT MDQ-2-1 / 42.25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás35AÜveg biztosítékTartó / klip€3.56
BUSSMANN MDQ-15/100 kerámia biztosíték, lassú ütés, 150mA, 250VAC | BC8TPC MDQ-15/100150mA3AG (6.3 x 32 mm)Lassú fújás35AKerámia biztosítékBirtokos€12.61
BUSSMANN MDQ-2/10 kerámia biztosíték, lassú ütés, 200mA, 250VAC | BC9XBV MDQ-2/10200mA3AG (6.3 x 32 mm)Lassú fújás35AKerámia biztosítékBirtokos€12.61
BUSSMANN MDQ-1-6/10 kerámia biztosíték, lassú ütés, 1.6 A, 250 VAC | BC9YZB MDQ-1-6 / 101.6A3AG (6.3 x 32 mm)Lassú fújás200AKerámia biztosítékBirtokos€9.24
BUSSMANN MDQ-4/10 kazettás üvegbiztosíték, kételemes, időkésleltetés/lassú fújás, 250VAC, 400mA | BC9YZC MDQ-4/10400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás35AÜveg biztosítékTartó / klip€10.65
BUSSMANN MDQ-7-1/2 kazettás üvegbiztosíték, kételemes, időkésleltetés/lassú fújás, 250VAC, 7.5A | BD2KUV MDQ-7-1 / 27.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás35AÜveg biztosítékTartó / klip€3.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN MDQ-1/32 kazettás üvegbiztosíték, kettős elem, időkésleltetés/lassú fújás, 250 VAC, 31.25 mA
€40.58 /Mértékegység