Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 4635-1B19N Pipe Thread Ring Gauge, 1/4 Inch Size-19 Thread Size, No-Go Minus Gauge, A Thread Class | CR4TTZ 463R22

INSIZE 4635-1B19N Pipe Thread Ring Gauge, 1/4 Inch Size-19 Thread Size, No-Go Minus Gauge, A Thread Class

Raktáron
Tétel: CR4TTZ Típus: 4635-1B19NKereszthivatkozás: 463R22

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€453.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomtáv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 4636-2H11 menetes gyűrűs idomszer, 2 1/2 hüvelykes méretű-11 menetméret, Go Plus idomszer, 2 1/2 hüvelykes osztásköz átmérője | CR4RCP 463R42 4636-2:11€3,907.71
INSIZE 4636-211 menetes gyűrűs mérő, 2 hüvelykes méretű-11 menetméret, Go Plus idomszer, 2 hüvelykes osztásköz, BSPT | CR4RCX 463R41 4636-211€3,883.29
INSIZE 4636-1H11 menetes gyűrűs mérő, 1 1/2 hüvelykes méret-11 menetméret, Go Plus idomszer, 1 1/2 hüvelykes osztásköz átmérője | CR4RUE 463R40 4636-1:11€3,106.01
INSIZE 4636-1G11 menetes gyűrűs mérő, 1 1/4 hüvelykes méret-11 menetméret, Go Plus idomszer, 1 1/4 hüvelykes osztásköz átmérője | CR4RUF 463R39 4636-1G11€3,107.55
INSIZE 4636-1A14 menetes gyűrűs mérő, 1/2 hüvelykes méretű-14 menetméret, Go Plus idom, 1/2 hüvelykes osztásköz, BSPT | CR4RUG 463R36 4636-1A14€1,954.62
INSIZE 4636-1B19 menetes gyűrűs mérő, 1/4 hüvelykes méret-19 menetméret, Go Plus idom, 1/4 hüvelykes osztásköz, BSPT | CR4RUH 463R37 4636-1B19€2,464.65
INSIZE 4636-1C28 menetes gyűrűs mérő, 1/8 hüvelykes méretű-28 menetméret, Go Plus idomszer, 1/8 hüvelykes osztásköz, BSPT | CR4RUJ 463R38 4636-1C28€3,090.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 4635-1B19N Pipe Thread Ring Gauge, 1/4 Inch Size-19 Thread Size, No-Go Minus Gauge, A Thread Class
€453.42 /Mértékegység