Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPS-RK-70SPI biztosíték, időkésleltetés / lassú fúvási típus, 70 A, 600 VAC, 300 VDC | AE4WTQ 5NLE7

BUSSMANN LPS-RK-70SPI biztosíték, időkésleltetés / lassú fúvási típus, 70 A, 600 VAC, 300 VDC

Raktáron
Tétel: AE4WTQ Modell: LPS-RK-70SPIKereszthivatkozás: 5NLE7
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
€283.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésPenge
OsztályRK1
Átmérő1.125 "
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Biztosíték erősítők70
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on
Hossz7.875 "
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Gyors rövidzárlat elleni védelmet biztosít, és kételemes és időkésleltetési teljesítményt nyújt az optimális működés érdekében
    • Állandó 2: 1 amper kapacitás (ampacitás) arány alacsony csúcsú biztosítékok esetén
    • Időkésleltetés a 130%-os FLA méretezéshez az egyfázisú és a tartalék motorvédelem érdekében
    • Áramkorlátozó funkció a maximális rövidzárlat elleni védelem és az ívvillanás veszélyének csökkentése érdekében
    • Nem nyújt 2-es típusú sérülésvédelmet az IEC és NEMA indítóknak, megfelelő méretezés után
    • Képes nagy bekapcsolási áram elleni védelmet nyújtani a motorok számára
    • UL, CSA C22.2 és CE jóváhagyással
    • Elektromosan szigetelt végsapkákkal felszerelve az extra biztonság érdekében; 300 kAIC megszakítási névleges 600 VAC és 100 kAIC 300 V egyenfeszültség esetén

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr
BUSSMANN LPS-RK-100SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 100a 600vac/300vdc | AB2YUX 1PVU6 LPS-RK-100SPIPenge1.125 "1007.875 "€284.12
BUSSMANN LPS-RK-10SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 10a 600vac/300vdc | AB2YUY 1PVU7 LPS-RK-10SPIHengeres13 / 16 "105"€90.21
BUSSMANN LPS-RK-110SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 110a 600vac/300vdc | AB2YUZ 1PVU8 LPS-RK-110SPIPenge1.5931109.625 "€632.29
BUSSMANN LPS-RK-125SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 125a 600vac/300vdc | AB2YVA 1PVX1 LPS-RK-125SPIPenge1.5931259.625 "€666.49
BUSSMANN LPS-RK-12SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc | AB2YVB 1PVX2 LPS-RK-12SPIHengeres13 / 16 "125"€96.16
BUSSMANN LPS-RK-150SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 150a 600vac/300vdc | AB2YVC 1PVX3 LPS-RK-150SPIPenge1.5931509.625 "€724.64
BUSSMANN LPS-RK-15SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 15a 600vac/300vdc | AB2YVD 1PVX4 LPS-RK-15SPIHengeres13 / 16 "155"€88.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPS-RK-70SPI biztosíték, időkésleltetés / lassú fúvási típus, 70 A, 600 VAC, 300 VDC
€283.83 /Mértékegység