Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL R1084-3 szabadon futó csavaros betét, M3 x 0.5 menetméret, 12PK | CH3UUF

HELICOIL R1084-3 szabadon futó csavaros betét, M3 x 0.5 menetméret, 12PK

Raktáron
Tétel: CH3UUF Modell: R1084-3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€37.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIngyenes futó betét
Fúró méret3.15mm
Ingyenes tekercs Dia.4.08mm
Beszúrás hossza4.5mm
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség12
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM3 x 0.5
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL R1084-3 szabadon futó csavaros betét, M3 x 0.5 menetméret, 12PK
€37.57 /csomag