Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPS-RK-6-1/4SP Biztosíték Rk1 Lps-rk-sp 6-1/4a 600vac/300vdc | AA9AWV 1BW76

BUSSMANN LPS-RK-6-1/4SP biztosíték Rk1 Lps-rk-sp 6-1/4a 600vac/300vdc

Raktáron
Tétel: AA9AWV Típus: LPS-RK-6-1/4SPKereszthivatkozás: 1BW76

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€88.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályRK1
Átmérő13 / 16 "
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Biztosíték erősítők6.25
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on
Hossz5"
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésÁtmérőFunkcionálisan egyenlőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr
BUSSMANN LPS-RK-1-1/2SP Biztosíték Rk1 Lps-rk-sp 1-1/2a 600vac/300vdc | AA9AWL 1BW66 LPS-RK-1-1 / 2SPHengeres13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1.5300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on5"€81.78
BUSSMANN LPS-RK-1-1/4SP Biztosíték Rk1 Lps-rk-sp 1-1/4a 600vac/300vdc | AA9AWM 1BW67 LPS-RK-1-1 / 4SPHengeres13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1.25300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on5"€103.82
BUSSMANN LPS-RK-1-4/10SP Biztosíték Rk1 Lps-rk-sp 1-4/10a 600vac/300vdc | AA9AWN 1BW69 LPS-RK-1-4 / 10SPHengeres13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-4/10300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on5"€103.00
BUSSMANN LPS-RK-1-6/10SP Biztosíték Rk1 Lps-rk-sp 1-6/10a 600vac/300vdc | AA9AWP 1BW70 LPS-RK-1-6 / 10SPHengeres13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-6/10300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on5"€92.48
BUSSMANN LPS-RK-1-8/10SP Biztosíték Rk1 Lps-rk-sp 1-8/10a 600vac/300vdc | AA9AWQ 1BW71 LPS-RK-1-8 / 10SPHengeres13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-8/10300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on5"€115.72
BUSSMANN LPS-RK-1/2SP biztosíték Rk1 Lps-rk-sp 1/2a 600vac/300vdc | AA9AWR 1BW73 LPS-RK-1 / 2SPHengeres13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1/2300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on5"€102.62
BUSSMANN LPS-RK-1SP Biztosíték Rk1 Lps-rk-sp 1a 600vac/300vdc | AA9AWT 1BW74 LPS-RK-1SPHengeres13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on5"€91.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPS-RK-6-1/4SP biztosíték Rk1 Lps-rk-sp 6-1/4a 600vac/300vdc
€88.39 /Mértékegység