PASS AND SEYMOUR Flexcor Series Standard Duty, osztott rúd, eltolt szemtartó markolat


Szűrő
StílusModellBála hosszaKábel átmérője
A
FR062-OF
--
ajánlatkérés
A
FR075-OF
4"0.75 - 0.99 "
ajánlatkérés
A
FR050-OF
4"0.5 - 0.61 "
ajánlatkérés
B
FR100-OF
5"1 - 1.24 "
ajánlatkérés
C
FR150-OF
5"1.5 - 1.74 "
ajánlatkérés
B
FR125-OF
5"1.25 - 1.49 "
ajánlatkérés
C
FR200-OF
6"2 - 2.49 "
ajánlatkérés
C
FR175-OF
6"1.75 - 1.99 "
ajánlatkérés

Flexcor Series Standard Duty, osztott rúd, eltolt szemtartó markolat

A Pass és Seymour Flexcor sorozatú tartófogantyúk kábelek, fémrudak vagy csövek biztonságos megtámasztására szolgálnak elektromos és száloptikai alkalmazásokban. Ezek a tartófogantyúk ónozott bronzhuzallal rendelkeznek a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Könnyen eltávolíthatók és felszerelhetők, ezáltal rugalmasságot és kényelmet biztosítanak a működés során.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?