A Bussmann LPS-RK-100SP biztosítékot a túlzott áramok megszakítására tervezték, megelőzve ezzel a rövidzárlat vagy túlterhelés okozta károkat. Gyártóüzemekben, adatközpontokban és áramelosztó panelekben használják.
Jellemzők:
- A Bussmann LPS-RK-100SP biztosíték akár 600VAC és 300VDC feszültséget is támogat, így különböző feszültségszintekhez illeszthető a különböző konfigurációkban.
- Kételemes kialakítással rendelkezik a rövidzárlati hibákra való reagáláshoz, miközben késleltetési képességet is kínál.
- Ennek a biztosítéknak a megszakítási névleges értéke 300 kA (AC táplálás esetén) és 100 kA (egyenáramú táplálás esetén).
- A teljes terhelési áramerősség (FLA) 130%-a, amikor tartalék védelmet biztosít a motorok számára.
- Ez a Bussmann LPS-RK-100SP biztosíték határáram mérsékli a rövidzárlati áramok károsodott termikus és mágneses hatásait.
- A magasabb névleges áramerősségű modellekért nézze meg a Bussmannt biztosíték 500A névleges áramerősséggel.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a jelentősége a kételemes Bussmann LPS-RK-100SP biztosítékban?
V. A kételemes biztosítékok a gyors működésű és az időkésleltetés elleni védelem kombinációját kínálják, így számos olyan alkalmazásra alkalmasak, amelyek gyors hibamegszakítást és túlterheléstűrést igényelnek.
K. Mi a célja a késleltetési mechanizmusnak ebben a biztosítékban?
V. Az időkésleltetési mechanizmus lehetővé teszi, hogy a biztosíték elviselje a rövid ideig tartó túlterheléseket, például azokat, amelyek a motor indításakor lépnek fel. Megakadályozza a szükségtelen kioldást, miközben véd a tartós túláram ellen.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor biztosítékot választok az alkalmazásomhoz?
V. A főbb tényezők közé tartozik a névleges áramerősség, a névleges feszültség, a megszakítási névleges érték és az üzemi hőmérséklet.