A Bussmann LPS-RK-400SP-TP ipari árambiztosíték védi a berendezéseket, gépeket és áramköröket túláram ellen. A 400 Amper névleges teljesítményével megbirkózik a nagy elektromos terhelésekkel, biztosítva a megszakítás nélküli működést és megelőzve a rövidzárlatok és a túlzott áramok okozta károkat. Ez a biztosíték ideális gyártóüzemekben, kereskedelmi létesítményekben és más nagy igénybevételű környezetekben, ahol megbízható áramelosztásra és berendezésvédelemre van szükség.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Cserélhetem ezt a Bussmann LPS-RK-400SP-TP biztosítékot nagyobb vagy alacsonyabb áramerősségű biztosítékra?
V. A megfelelő védelem érdekében a biztosítékot pontosan ugyanolyan áramerősségű biztosítékra kell cserélni, mivel a névleges érték megváltoztatása veszélyeztetheti a biztonságot.
K. Melyek azok a kulcsfontosságú tényezők, amelyeket figyelembe kell venni az alkalmazáshoz megfelelő biztosíték kiválasztásakor?
V. Az áramerősség, a névleges feszültség, az idő-áram jellemzői és a környezeti feltételek döntő tényezők.
K. Mi a különbség a biztosíték és a megszakító között?
V. A biztosítékok jellemzően egyszerűbb eszközök, amelyeket kioldás után cserélni kell, míg a megszakítók a kioldás után visszaállíthatók. Azok az ügyfelek, akik alaphelyzetbe állítási képességgel rendelkező megszakítókat keresnek, megfontolhatják a márkát AZ-3-D50 megszakító.
K. Milyen előnyökkel jár a süllyesztett rögzítés ebben a Dayton 5NKJ2 vízelvezető zsaluban?
A.
- A süllyesztett rögzítés segíti a készüléket, hogy elférjen egy süllyesztett vagy süllyesztett területen, így ideális korlátozott helyekre.
- Ez a szerelési stílus gondoskodik a rendezettebb és zökkenőmentesebb megjelenésről. Azáltal, hogy egy síkban vagy részben egy felületbe szerelik, ez a zsalu összefüggőbb esztétikai megjelenést biztosít.
- A süllyesztett tartó védelmet nyújt a véletlen sérülésektől vagy a környezeti tényezőktől, például az ütközéstől vagy más szennyeződésektől.
K. Mi a jelentősége a leereszthető pengetípusnak?
A. A leereszthető lapát típus megakadályozza a víz felhalmozódását, hatékony esővízkezelést biztosít és megakadályozza a víz beszivárgása által okozott esetleges károkat.
K. Milyen előnyökkel jár a lamellák madárhálója?
V. Ez a zsalu madárhálóval rendelkezik, amely megakadályozza a madarak és a törmelék bejutását, miközben fenntartja a megfelelő légáramlást.
K. Tartalmazzák-e a berendezéshez rögzítőelemeket?
V. Igen, tartalmaz szitarögzítőket a madárháló hatékony rögzítéséhez.
K. Nem Raptor Supplies hasonló Bussmann biztosítékot kínál nagyobb áramerősséggel?
A. Igen, Raptor Supplies ajánlja fel Bussman kazettás biztosíték 500A névleges áramerősséggel.