A Bussmann LPJ-30SPI biztosíték ideális a berendezések túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelmére. Ezt a biztosítékot ipari környezetben és áramelosztó egységekben használják a túláramveszély elkerülésére.
Jellemzők:
- A megbízható és biztonságos elektromos csatlakozások érdekében érvéghüvelyvég x érvéghüvely csatlakozási módszerrel rendelkezik.
- Ez az áramkorlátozó biztosíték jelzővel van felszerelve, amely jelzi, hogy a biztosíték túláram vagy hiba miatt kiégett-e.
- Kételemes kialakítású, amely fokozza a védelmet azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy két külön biztosítékelem reagáljon a túláramra.
- Ez a J osztályú biztosíték alacsony csúcsjellemzőkkel rendelkezik az optimális egyensúly érdekében a túláramvédelem és a nagy teljesítményű elektromos rendszerekben a zavaró kioldás minimalizálása között.
Kompatibilis tartozékok:
- Bussmann JM60030-2CR biztosítékblokk: Biztonságos és szervezett eszközt biztosít a biztosítékok elektromos rendszeren belüli tartásához és csatlakoztatásához, biztosítva az áramkör megbízható védelmét és a hatékony elektromos elosztást.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mennyi ennek a biztosítéknak a maximális névleges áramerőssége?
V. Ennek a biztosítéknak a maximális névleges áramerőssége 30 A.
K. Hogyan akadályozza meg ez a biztosíték a kellemetlen kioldást az indítás során?
V. Megakadályozza a zavaró kioldást a berendezés indításakor, mivel lehetővé teszi, hogy ellenálljon az átmeneti áramingadozásoknak.
K. Mennyi ennek a biztosítéknak a válaszideje túláram esetén?
V. Ennek a biztosítéknak a válaszideje túláram esetén 10 másodperc 500 százaléknál.
K. Mi a különbség a késleltetett biztosíték és a gyors működésű biztosíték között?
V. A gyors működésű biztosíték gyorsan megszakítja az áramkört túláram esetén, míg az időkésleltetésű biztosíték rövid időre elviseli a túláramot, hogy megakadályozza a szükségtelen kioldást az átmeneti túlfeszültségek során.