Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPJ-3-1/2SP Biztosíték 3-1/2a J osztály Lpj 600vac/300vdc | AA9HNW 1DG85

BUSSMANN LPJ-3-1/2SP biztosíték 3-1/2a J osztály Lpj 600vac/300vdc

Raktáron
Tétel: AA9HNW Típus: LPJ-3-1/2SPKereszthivatkozás: 1DG85
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
€74.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályJ
MélységNem alkalmazható
Átmérő13 / 16 "
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Biztosíték erősítők3.5
Biztosítéktartó kódZ
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on
Hossz2.25 "
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC
SzélességNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellJelzi / nem jelziTestnevelésOsztályMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésKapcsolat típusaJelenlegi minősítésÁr
BUSSMANN LPJ-1-1/4SP Biztosíték 1-1/4a J osztály Lpj 600vac/300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPNem jelziHengeresJ300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on2.25 "600VAC / 300VDC--€69.42
BUSSMANN LPJ-1-6/10SP Biztosíték 1-6/10a J osztály Lpj 600vac/300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPNem jelziHengeresJ300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on2.25 "600VAC / 300VDC--€73.37
BUSSMANN LPJ-1-8/10SP Biztosíték 1-8/10a J osztály Lpj 600vac/300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPNem jelziHengeresJ300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on2.25 "600VAC / 300VDC--€76.77
BUSSMANN LPJ-2-1/2SP Biztosíték 2-1/2a J osztály Lpj 600vac/300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPNem jelziHengeresJ300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on2.25 "600VAC / 300VDC--€72.84
BUSSMANN LPJ-2-1/4SP Biztosíték 2-1/4a J osztály Lpj 600vac/300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPNem jelziHengeresJ300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on2.25 "600VAC / 300VDC--€65.72
BUSSMANN LPJ-2-8/10SP Biztosíték 2-8/10a J osztály Lpj 600vac/300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPNem jelziHengeresJ300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on2.25 "600VAC / 300VDC--€76.50
BUSSMANN LPJ-3-2 / 10SP biztosíték 3-2 / 10a J osztályú Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNX 1DG86 LPJ-3-2 / 10SPNem jelziHengeresJ300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on2.25 "600VAC / 300VDC--€78.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPJ-3-1/2SP biztosíték 3-1/2a J osztály Lpj 600vac/300vdc
€74.91 /Mértékegység