A Bussmann LP-CC-6-1/4 biztosíték megakadályozza a spontán kioldást a motor és a berendezés indítási fázisában. Ez a lassan kiolvadó biztosíték egy jelzőbiztosítékblokkhoz van párosítva, hogy megvédje az elektromos áramkört, ha nagy terhelésnek és rövidzárlatnak van kitéve kereskedelmi és ipari alkalmazásokban.
Jellemzők:
- Hengeres teste zökkenőmentes és biztonságos telepítést biztosít.
- Ez a késleltető relé biztosíték melaminból készül az elektromos szigetelés és a mechanikai szilárdság érdekében.
- Kételemes kialakítása fokozza a védelmet és a megbízhatóságot a középfeszültségű áramkörökben.
- Ez a késleltetett relé biztosíték egy késleltetési sebességet tartalmaz az ellenőrzött reakció érdekében bizonyos működési forgatókönyvekben.
- Megszakítási névlegessége 200 kA 600 VAC és 20 kA 150 V egyenfeszültség esetén, ami robusztus áramkörvédelmet tesz lehetővé a nagyáramú események ellen.
Kompatibilis tartozékok:
- Bussmann HEB-AA biztosítéktartó: Ezt a beépített biztosítéktartót úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen működjön a legfeljebb 30 A névleges teljesítményű CC osztályú biztosítékokkal. Ideális biztosítékokat tartani a túláram okozta veszélyek elkerülése érdekében.
- Bussmann CHCC3DU biztosítékblokk: Ez az ujjbiztos biztosítékblokk CC osztályú biztosítékokkal használható, túláramvédelmet kínálva.
- Bussmann HPF-RR biztosítéktartó: Ez a biztosítéktartó panelre szerelhető és biztosítékokat kínál a túláramveszély elkerülése érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan karbantarthatom ezt a Bussmann LP-CC-6-1/4 biztosítékot?
A.
- Rendszeresen ellenőrizze a biztosítéktartót, a biztosíték érintkezőit és magát a biztosítékot sérülés, korrózió vagy túlmelegedés jeleit keresve. Gyorsan cserélje ki a sérült alkatrészeket.
- Győződjön meg arról, hogy a biztosíték mérete megfelelő. Túl kicsi biztosíték kiválasztása idő előtti meghibásodást okozhat, míg a túlméretezett biztosíték nem nyújt megfelelő védelmet.
- Gondoskodjon a biztosítéktartó érintkezőinek tisztaságáról, biztosítva, hogy azok szennyeződéstől, törmeléktől és oxidációtól mentesek maradjanak.
- A tartalék biztosítékokat tiszta és száraz környezetben tárolja.
K. Hogyan állapíthatom meg, hogy a biztosíték működőképes-e?
A. Helyezze az egyik multiméter szondát a biztosíték egyik végére, és helyezze a második szondát a másik végére. Ha a kijelzőn a 0 és 5 ohm tartományba esik, az azt jelzi, hogy a biztosíték megfelelően működik, sérülés nélkül.
K. Lehetséges a feszültség alatti biztosíték tesztelése?
A. Helyezze a mérővezetékeket a biztosíték ellenkező végére. Ha a kijelzett feszültség elhanyagolható vagy hiányzik, az azt jelzi, hogy a biztosíték megfelelően működik. Ha azonban nyilvánvaló feszültségkülönbség (jellemzően megegyezik a teljes tápfeszültséggel), ez hibás biztosítékra utal.
K. Hogyan választhatok megfelelő biztosítékot az alkalmazásomhoz?
A.
- Vegye figyelembe a normál üzemi áramot.
- Vegye figyelembe a működés közbeni feszültséget.
- A környezeti hőmérsékleti feltételek tényezője.
- Címezze meg a kezdeti bekapcsolási áramokat.
- Vegye figyelembe a hibaáram csúcsértékét.
- Mérje fel a biztosíték nyitásához szükséges időtartamot.