Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KLM-1-1/4 ipari teljesítménybiztosíték, CC osztály, gyors ütés, 1.25 A, 600 VAC

Raktáron
Cikkszám: BD6CZF Modell: KLM-1-1/4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő törpe biztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésPatron
Jelenlegi minősítés1.25A
DC feszültség besorolása600 VDC
Átmérő10.3mm
Biztosíték mérete / csoportja5AG törpe
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása100 kA 600 VAC-on, 50 kA 600 VDC-on
Hossz38.1mm
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaCsipesz
típusGyorsan működő törpe biztosíték
Feszültség (AC)600 VAC
Feszültség (DC)600VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó hossza (cm)96.77

Termék részletek:

    • KLM sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellMegszakítás besorolásaAC feszültség besorolásaTestnevelésHosszMfr. SorozatFeszültségértékelésJelenlegi minősítésDC feszültség besorolásaÁr
BUSSMANN KLM-10 gyors működésű biztosíték, 10 A, nem jelző, 600 VAC/ADC | AA9FFN 1CW64 KLM-1010 kA -600 VAC/DC-Hengeres1.5 "-600 VAC/DC--€82.98
BUSSMANN KLM-15 gyors működésű biztosíték, 15 A, nem jelző, 600 VAC/ADC | AA9FFP 1CW65 KLM-1510 kA -600 VAC/DC-Hengeres1.5 "-600 VAC/DC--€79.75
BUSSMANN KLM-2 gyors működésű biztosíték, 2 A, nem jelző, 500 VAC/500 VDC | AA9FFQ 1CW66 KLM-210 kA -500 VAC/DC-Hengeres1.5 "-500VAC / 500VDC--€74.62
BUSSMANN KLM-20 gyors működésű biztosíték, 20 A, nem jelző, 500 VAC | AA9FFR 1CW68 KLM-2010 kA 500 VAC-on, 10 kA 600 VDC-on-Hengeres1.5 "-500VAC / 600VDC--€81.71
BUSSMANN KLM-25 gyors működésű biztosíték, 25 A, nem jelző, 500 VAC | AA9FFT 1CW69 KLM-2510 kA 500 VAC-on, 10 kA 600 VDC-on-Hengeres1.5 "-500VAC / 600VDC--€81.19
BUSSMANN KLM-30 gyors működésű biztosíték, 30 A, nem jelző, 600 VAC/ADC | AA9FFU 1CW73 KLM-30100kA 600V AC, 50kA 600V DC600V ACHengeres1 1 / 2 "Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, Mersen ATM600 VAC/DC30A600V DC€69.07
BUSSMANN KLM-5 gyors működésű biztosíték, 5 A, nem jelző, 500 VAC/500 VDC | AA9FFV 1CW75 KLM-510 kA -500 VAC/DC-Hengeres1.5 "-500VAC / 500VDC--€79.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KLM-1-1/4 ipari teljesítménybiztosíték, CC osztály, gyors ütés, 1.25 A, 600 VAC
€22.77 /Mértékegység