Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KLM-15 gyors működésű biztosíték, 15 A, nem jelző, 600 VAC/ADC | AA9FFP 1CW65

BUSSMANN KLM-15 gyors működésű biztosíték, 15 A, nem jelző, 600 VAC/ADC

Raktáron
Tétel: AA9FFP Modell: KLM-15Kereszthivatkozás: 1CW65
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
€79.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő törpe biztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályTörpe
Átmérő13 / 32 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz Shawmut A5Y-2
Biztosíték erősítők15
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása10 kA -600 VAC/DC
Hossz1.5 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
Feszültségértékelés600 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMegszakítás besorolásaAC feszültség besorolásaTestnevelésHosszMfr. SorozatFeszültségértékelésJelenlegi minősítésDC feszültség besorolásaÁr
BUSSMANN KLM-10 gyors működésű biztosíték, 10 A, nem jelző, 600 VAC/ADC | AA9FFN 1CW64 KLM-1010 kA -600 VAC/DC-Hengeres1.5 "-600 VAC/DC--€82.98
BUSSMANN KLM-2 gyors működésű biztosíték, 2 A, nem jelző, 500 VAC/500 VDC | AA9FFQ 1CW66 KLM-210 kA -500 VAC/DC-Hengeres1.5 "-500VAC / 500VDC--€74.62
BUSSMANN KLM-20 gyors működésű biztosíték, 20 A, nem jelző, 500 VAC | AA9FFR 1CW68 KLM-2010 kA 500 VAC-on, 10 kA 600 VDC-on-Hengeres1.5 "-500VAC / 600VDC--€81.71
BUSSMANN KLM-25 gyors működésű biztosíték, 25 A, nem jelző, 500 VAC | AA9FFT 1CW69 KLM-2510 kA 500 VAC-on, 10 kA 600 VDC-on-Hengeres1.5 "-500VAC / 600VDC--€81.19
BUSSMANN KLM-30 gyors működésű biztosíték, 30 A, nem jelző, 600 VAC/ADC | AA9FFU 1CW73 KLM-30100kA 600V AC, 50kA 600V DC600V ACHengeres1 1 / 2 "Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, Mersen ATM600 VAC/DC30A600V DC€69.07
BUSSMANN KLM-5 gyors működésű biztosíték, 5 A, nem jelző, 500 VAC/500 VDC | AA9FFV 1CW75 KLM-510 kA -500 VAC/DC-Hengeres1.5 "-500VAC / 500VDC--€79.74
BUSSMANN KLM-6 gyors működésű biztosíték, 6 A, nem jelző, 600 VAC/ADC | AA9FFW 1CW76 KLM-610 kA -600 VAC/DC-Hengeres1.5 "-600 VAC/DC--€60.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KLM-15 gyors működésű biztosíték, 15 A, nem jelző, 600 VAC/ADC
€79.75 /Mértékegység