Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W705 Tartálylégtelenítő Standard | AB7ZTP

APPROVED VENDOR 24W705 Tartálylégtelenítő szabvány

Raktáron
Tétel: AB7ZTP Típus: 24W705

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€55.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartálylégző, Standard
Testhossz3"
Kupak anyagaNikkel-krómozott acél
Hatékonyság99%
Szűrő MediaHab
Szűrés értékelése40 mikron
NPT bemenet3 / 4 "
Működési hőmérséklet.200 F
Dia kívül.3"
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.333
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8421290065
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellTesthosszTételNPT bemenetDia kívül.típusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W706 Tartálylégtelenítő Miniatűr | AB7ZTQ 24W7061.5 "Miniatűr víztározó-légző1 / 2 "1.57 "Miniatűr€13.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W707 Tartálylégtelenítő Miniatűr | AB7ZTR 24W7071.5 "Miniatűr víztározó-légző3 / 4 "1.77 "Miniatűr€12.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W709 Tartálylégtelenítő | AB7ZTU 24W7096.1 "Tartálytöltő légző-3"Standard €40.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24W705 Tartálylégtelenítő szabvány
€55.30 /Mértékegység