Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JM60030-2SR 2 pólusú ipari biztosítékblokk, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0-30A | CD2LGB 49ZU64

BUSSMANN JM60030-2SR 2 pólusú ipari biztosítékblokk, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0-30A

Raktáron
Tétel: CD2LGB Típus: JM60030-2SRKereszthivatkozás: 49ZU64
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
€151.94 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
test anyagaHőre lágyuló
Csatlakozó típusaCsavar
DC feszültség besorolása300 VDC
HasználatraDFJ, JKS, LPJ
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályJ
Magasság2.3 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz3.4 "
Felszerelési stílusCsavar le / DIN sín
Pólusok száma2
Működési erősítők0-30A
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
típusBiztosíték blokk
Szélesség2.2 "
Vezetékméret18 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1184

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC feszültség besorolásaAC erősítőkMax. AmperMax. FeszültségFelszerelési stílusPólusok számaSzélességÁr
BUSSMANN 3823-1 Biztosítékblokk 1/4 x 1 1-hez | AA9QCN 1EM87 3823-10.25 "250 VAC-30-Behabzsol10.25 "€13.38
BUSSMANN 1BS104 moduláris biztosítékblokk | AA9QKX 1EN88 1BS1044"600 VAC6006001000DIN sín12.86 "€407.24
BUSSMANN S-8301-12-R biztosítékblokk 30a 300v | AA9QZF 1ER71 S-8301-12-R2.19 "300 VAC3030300Behabzsol120.5 "€139.42
BUSSMANN BH-2033 Biztosítékblokk | AC9QFJ 3HZ57 BH-20333.94 "5000 VAC4004002500Behabzsol12.66 "€712.48
BUSSMANN BCM603-1C biztosítékblokk, CC osztályú biztosítéktípushoz illeszkedik, 1 pólus, 0-30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTU 49ZT96 BCM603-1C--------€51.46
BUSSMANN BCM603-1PQ biztosítékblokk, CC osztályú biztosítéktípushoz illeszkedik, 1 pólus, 0-30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTV 49ZT97 BCM603-1PQ--------€30.54
BUSSMANN BCM603-2PQ biztosítékblokk, CC osztályú biztosítéktípushoz illeszkedik, 2 pólus, 0-30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTW 49ZU01 BCM603-2PQ--------€46.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JM60030-2SR 2 pólusú ipari biztosítékblokk, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0-30A
€151.94 /Mértékegység