KERN AND SOHN EFC sorozatú platformmérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LED szegmensek , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: g, kg, lb, uncia, PCS , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellMérlegplatform méreteiLinearitásPlatform mélységeA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességolvashatóságTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)Ár (ÁFA nélkül)
A
EFC 30K-3
400 x 300 x 124 mm+/-0.004 kg124 mm300 mm400mm2g400 x 300 mm1g€538.46
B
EFC 60K-3
400 x 300 x 124 mm+/-0.01 kg124 mm300 mm400mm5g400 x 300 mm2.5g€538.46
C
EFC 60K-3L
500 x 400 x 120 mm+/-0.01 kg120 mm400 mm500 mm5g500 x 400 mm2.5g€582.12
D
EFC 100K-3
500 x 400 x 120 mm+/-0.02 kg120 mm400 mm500 mm10g500 x 400 mm5g€582.12
E
EFC 30K-3L
500 x 400 x 120 mm+/-0.004 kg120 mm400 mm500 mm2g500 x 400 mm1g€582.12
F
EFC 100K-3L
600 x 500 x 140 mm+/-0.02 kg140 mm500mm600 mm10g600 x 500 mm5g€683.99
G
EFC 300K-2
600 x 500 x 140 mm+/-0.04 kg140 mm500mm600 mm20g600 x 500 mm10g€698.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?