Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN BCM603-1C biztosítékblokk, CC osztályú biztosítéktípushoz illeszkedik, 1 pólus, 0-30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTU 49ZT96

BUSSMANN BCM603-1C Fuse Block, Fits Class CC Fuse Type, 1 Poles, 0 to 30 A, 600 VAC/DC

Raktáron
Tétel: CQ8BTU Típus: BCM603-1CKereszthivatkozás: 49ZT96

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€51.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0338
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC feszültség besorolásaAC erősítőkMax. AmperMax. FeszültségFelszerelési stílusPólusok számaSzélességÁr
BUSSMANN 3823-1 Biztosítékblokk 1/4 x 1 1-hez | AA9QCN 1EM87 3823-10.25 "250 VAC-30-Behabzsol10.25 "€13.38
BUSSMANN 1BS104 moduláris biztosítékblokk | AA9QKX 1EN88 1BS1044"600 VAC6006001000DIN sín12.86 "€407.24
BUSSMANN S-8301-12-R biztosítékblokk 30a 300v | AA9QZF 1ER71 S-8301-12-R2.19 "300 VAC3030300Behabzsol120.5 "€139.42
BUSSMANN BH-2033 Biztosítékblokk | AC9QFJ 3HZ57 BH-20333.94 "5000 VAC4004002500Behabzsol12.66 "€712.48
BUSSMANN JM60030-2SR 2 pólusú ipari biztosítékblokk, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0-30A | CD2LGB 49ZU64 JM60030-2SR3.4 "600 VAC---Csavar le / DIN sín22.2 "€151.94
BUSSMANN BCM603-1PQ biztosítékblokk, CC osztályú biztosítéktípushoz illeszkedik, 1 pólus, 0-30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTV 49ZT97 BCM603-1PQ--------€30.54
BUSSMANN BCM603-2PQ biztosítékblokk, CC osztályú biztosítéktípushoz illeszkedik, 2 pólus, 0-30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTW 49ZU01 BCM603-2PQ--------€46.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BCM603-1C Fuse Block, Fits Class CC Fuse Type, 1 Poles, 0 to 30 A, 600 VAC/DC
€51.46 /Mértékegység