Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JKS-200 Fast Acting Fuse, 200 A, 600 VAC | AE2GJZ 4XF23

BUSSMANN JKS-200 gyors működésű biztosíték, 200 A, 600 VAC

Raktáron
Tétel: AE2GJZ Modell: JKS-200Kereszthivatkozás: 4XF23

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€173.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V AC
test anyagaMelamin
TestnevelésCsavaroz
OsztályJ osztály
KompatibilisCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600 sorozat
Jelenlegi minősítés200A
DC feszültség besorolásaNem értékelt
MélységNem alkalmazható
Átmérő1 1 / 2 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A4J, Littelfuse JLS
Biztosíték erősítők200
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Biztosítéktartó kódAC
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 V AC feszültség mellett
Hossz5 3 / 4 "
Mfr. SorozatBussmann JKS, Littelfuse JLS, Mersen A4J
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés600 VAC
SzélességNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3848
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)14.61
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann JKS-200 biztosítékot ipari és kereskedelmi alkalmazásokban használják az elektromos áramkörök túláram elleni védelmére. Ezt a biztosítékot nagy teherbírású gépekben, motorvezérlő központokban, elosztópanelekben és áramelosztó egységekben használják.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Szükségem van speciális szerszámokra a BUSSMANN JKS-20 biztosíték beszereléséhez?

V. Igen, ennek a biztosítéknak a könnyű beszerelése érdekében fontolóra veheti a Bussmannt FP-3 kihúzó biztosítékamely megkönnyíti a biztosítékok egyszerű eltávolítását és beszerelését az elektromos rendszerekben.

K. Használható a Bussmann JKS-200 biztosíték túlfeszültség-védőkkel együtt?

V. Igen, a túlfeszültség-védelem és a biztosíték együttes alkalmazása átfogó áramkör-védelmet kínál.

K. Hogyan működik a Bussmann JKS-200 biztosíték gyors működésű funkciója?

V. A gyors működésű funkció lehetővé teszi, hogy a biztosíték gyorsan megszakítsa az áramkört, ha túláram lép fel, minimalizálva a károsodást.

K. Hogyan cseréljük ki a kiégett Bussmann JKS-20 biztosítékot?

A. A kiégett biztosíték cseréjéhez húzza ki az áramforrást, és nyissa ki a biztosítéktartót. Távolítsa el a kiégett biztosítékot, majd helyezze be az új Bussmann JKS-20 biztosítékot a rendszer működésének folytatásához.

K. Mi a különbség a gyors és lassú olvadású biztosítékok között?

V. A gyorsan kioldó biztosítékok gyorsan reagálnak a túláramokra, és az érzékeny alkatrészek védelmére szolgálnak. A lassan kiolvadó biztosítékok késleltetett reakcióval rendelkeznek, így kezelik az átmeneti áramlökéseket, szükségtelen kioldás nélkül.

K. Nem Raptor Supplies hasonló Bussmann biztosítékot kínál nagyobb áramerősséggel?

A. Igen, Raptor Supplies ajánlja fel Bussman kazettás biztosíték 500A névleges áramerősséggel.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a törpe biztosíték kiválasztásakor?

A.

  • Hasonlítsa össze a biztosíték névleges áramát az áramkör követelményeivel.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték képes kezelni az áramkör feszültségszintjét.
  • Válasszon olyan biztosítékot, amelynek megszakítási névleges értéke megfelel a potenciális hibaáramoknak.
  • Válasszon a gyors és késleltetett biztosítékok közül az áramkör jellemzői alapján.

Termékváltozatok

TermékekModellMegszakítás besorolásaerősítőkTestnevelésHosszMfr. SorozatSzélességOsztályJelenlegi minősítésÁr
BUSSMANN JKS-1 gyors működésű biztosíték, 1 A, 600 VAC | AA9KPV 1DR85 JKS-1200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€39.71
BUSSMANN JKS-4 gyors működésű biztosíték, 4 A, 600 VAC | AA9KPW 1DR86 JKS-4200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€41.83
BUSSMANN JKS-5 gyors működésű biztosíték, 5 A, 600 VAC | AA9KPX 1DR87 JKS-5200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€46.06
BUSSMANN JKS-3 gyors működésű biztosíték, 3 A, 600 VAC | AE2GJH 4XF08 JKS-3200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€46.06
BUSSMANN JKS-6 gyors működésű biztosíték, 6 A, 600 VAC | AE2GJJ 4XF09 JKS-6200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€41.83
BUSSMANN JKS-10 gyors működésű biztosíték, 10 A, 600 VAC | AE2GJK 4XF10 JKS-10200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€46.06
BUSSMANN JKS-15 gyors működésű biztosíték, 15 A, 600 VAC | AE2GJL 4XF11 JKS-15200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€41.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JKS-200 gyors működésű biztosíték, 200 A, 600 VAC
€173.28 /Mértékegység