BUSSMANN JCQ-10E Medium Voltage Fuse, Slow Blow, 10A, 4.8kVAC | BD2QLJ

BUSSMANN JCQ-10E közepes feszültségű biztosíték, lassú ütés, 10A, 4.8 kVAC

Tétel: BD2QLJ Modell: JCQ-10E
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€978.51 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes feszültségű biztosíték
AC feszültség besorolása4.800 k VAC
Jelenlegi minősítés10A
Átmérő1.6 "
Biztosíték típusaLassú fújás
Mutató stílusaJelzővel
Megszakítás besorolása130 kA, 80 kA
Hossz9.44 "
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaE-besorolású középfeszültségű biztosíték
Felmondás típusaCsipesz
típusE-névleges biztosíték
Feszültség (AC)4.8 kVAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9922
Hajó hossza (cm)609.04

Termék részletek:

    • JCQ sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatAC feszültség besorolásaTestnevelésFelszerelési stílusA termék típusaFelmondás típusatípusFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN BAO40 Középfeszültségű biztosíték 40a Bao 550vac | AA9QZD 1ER61 BAO40--Csavaroz-----€54.06
BUSSMANN 3.6WJON610 speciális biztosíték, középfeszültség, motorbiztosíték csatlakozók DIN, 3.6kVAC, 610A | BC7TUK 3.6 WJON610WJON3.600 k VAC-StudMotor biztosíték kapcsolók DINBehabzsolMotor biztosíték kapcsoló3.6 kVAC€343.98
BUSSMANN 7.2WFMHF125 középfeszültségű biztosíték, 1245A, 72 KV | BC8JBA 7.2WFMHF125WFMH---Közepes feszültségű biztosíték kapcsolóPatron (nem szabványos)Motor biztosíték kapcsoló-€1,771.74
BUSSMANN JCQ-3E közepes feszültségű biztosíték, lassú, 3A, 4.8 kVAC | BC8JGM JCQ-3E-4.800 k VAC-BirtokosE-besorolású középfeszültségű biztosítékCsipeszE-névleges biztosíték4.8 kVAC€787.77
ajánlatkérés
BUSSMANN 3.6WKGHO450 középfeszültségű biztosíték, 450A, 3.6kVAC | BC8QMM 3.6WKGHO450WKGHO3.600 k VAC-Stud-BehabzsolMotor biztosíték kapcsoló3.6 kVAC€3,628.06
BUSSMANN 5AFGHH175 Középfeszültségű biztosíték, 175A, 5.5kVAC | BC8TGV 5AFGHH175-5.500 k VAC--Áramkorlátozó biztosíték kapcsolóNem szabványos patronLevegő biztosíték kapcsoló5.5 kVAC€2,870.31
BUSSMANN FL3T3 középfeszültségű biztosíték, 3A, 27kVAC | BC8TMB FL3T3-----Csavar, kábel-27 kVAC€52.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JCQ-10E közepes feszültségű biztosíték, lassú ütés, 10A, 4.8 kVAC
€978.51 /Mértékegység